| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000863489 Herst.-Nr.: 043001500 EAN/GTIN: 9002696014027 |
| |
|
| | |
| Profi-Ausführung · HW, hochqualitative, Hartmetallsorten · mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden · mit abgesetztem, zylindrischem Schaft · engste Toleranzen · Anwendungsbereiche: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten Weitere Informationen: | | Marke: | FISCH-TOOLS | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | WU26 | Eigenschaft: | 15 mm | Hitzeschutz max.: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,33* | € 18,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,14* | € 18,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,37* | € 18,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,97* | € 18,75* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,76* | € 21,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|