| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000845773 Herst.-Nr.: 11013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø Weitere Informationen: | | Marke: | KLINGSPOR | Durchmesser: | 125 mm | Körnung: | 40 | Bohrung: | 22 mm | Material: | Korund | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Bereich Zoll: | sehr gut geeignet | Fassungsvermögen: | OC56 | Kabel-Ø: | 12000 min-¹ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheibe korn 40 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Fiberscheiben, Fiberschleifscheibe, Schleifscheiben, Vulkanfiberscheiben |
| | |
| |