Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifblock Schleiffix L80xB50mm K.60 grob KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000843040
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
vierseitig beschichtet · Handblock zum Reinigen, Polieren von Holz, Metall, Kunststoff u. v. m. · für gewerblichen Einsatz, Haushalt und Autopflege · die Wirkung wird durch Zusatz von Wasser, Seife oder Petroleum verstärktWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 20mm
Weitere Informationen:
Marke:
KLINGSPOR
Länge:
80 mm
Körnung:
60
Breite:
50 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
Bereich Zoll:
bedingt geeignet
Fassungsvermögen:
OC61
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Stecker:
sehr gut geeignet
Werkzeugaufnahme:
sehr gut geeignet
Kantenwinkel:
sehr gut geeignet
Kolben-Ø:
grob
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,42*
6 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,65*
1
€ 9,80*
ab € 2,66*
€ 3,70*
1
€ 9,80*
ab € 2,67*
€ 3,70*
Lager 5766
90
1
€ 5,50*
ab € 3,59*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.