Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-774444 Herst.-Nr.: 13801 EAN/GTIN: 4014855024421 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236302010, Handschleifklotz , Flexibler Handschleifklotz , Mit Schleifkorn durchsetzt , 80 x 50 x 20 mm , FürNass- und Trockenschliff geeignet , Zum Polieren und Mattieren von Werkstoffen aller Art, Reinigenund Pflegen Hinweis: Durch Zusatz von Wasser, Petroleum oder Schleifpasten erhöht sich die Wirkung., Fabrikat: Klingspor Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | grob | Körnung: | 60 | Stahl: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Holz: | empfohlen | Stein: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Markenname: | KLINGSPOR | Herstellername: | Klingspor Schleifsysteme | Herstellerartikelnummer: | 13801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | € 4,90* | ab € 2,63* | € 3,41* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,65* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,66* | € 3,69* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,65* | € 3,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,96* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|