Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmatte L120xB98mm K.60 medium PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000843030
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843030
EAN/GTIN:
     4015448482345
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k 60
schleifschwamm
zweiseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst · durch die spezielle Form lassen sich auch schwer zugängliche Stellen, wie Profile, Kanten, Ecken und Rundungen leicht bearbeiten · geeignet für Holzschliff, Lackzwischenschliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u. v. m.Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 13mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
120 mm
Körnung:
60
Breite:
98 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
PX29
Kolben-Ø:
medium
Weitere Suchbegriffe: Schleifschwämme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
209
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,58*
€ 0,84*
4 Tage
223
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,84*
11 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,67542*
€ 0,96542*
6 Tage
298
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Lager 5766
298
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 25,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843031
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000843032
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000843033
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000843034
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.