Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe 115mm K.60 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000841701
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841701
EAN/GTIN:
     4015448409519
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · ungelocht · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · kletthaftend
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Durchmesser:
115 mm
Körnung:
60
Material:
Korund
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
passend für:
sehr gut geeignet
Bereich Zoll:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
PU02
Kantenwinkel:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,123*
€ 0,175*
1 Tag
4498
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,122*
€ 0,175*
4 Tage
6425
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,12355*
€ 0,17755*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1294*
€ 0,1844*
Lager 5766
6850
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,133*
€ 0,205*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,205*
€ 0,244
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,19*
€ 0,23
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,185*
€ 0,22
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,177*
€ 0,211
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,17*
€ 0,20
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,163*
€ 0,194
pro Kartonage
ab 187500 Kartonagen
€ 0,133*
€ 0,158
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 5,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841703
ab € 0,11025*
Ähnlich
PROMAT
4000841704
ab € 0,10925*
Ähnlich
PROMAT
4000841700
ab € 0,123*
Ähnlich
PROMAT
4000841702
ab € 0,113*
Ähnlich
PROMAT
4000841708
ab € 0,10925*
Ähnlich
PROMAT
4000841709
ab € 0,11025*
Ähnlich
PROMAT
4000841705
ab € 0,123*
Ähnlich
PROMAT
4000841706
ab € 0,123*
Ähnlich
PROMAT
4000841707
ab € 0,10925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.