Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe V2 POWER CER D.125mm K.40 fl.INOX,Stahl,Titan CER LUKAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000840349
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27441250401450
EAN/GTIN:
     4027497394067
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Keramikkorn · für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl, Titan · gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten · wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt · so erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· für Modell: Freihand-Winkelschleifer· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Marke:
LUKAS
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
40
Form:
flach
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Bereich Zoll:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OK32
Länge ca.:
CER (Ceramic-Korn)
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Kabel-Ø:
12200 min-¹
Stecker:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,51*
€ 5,69*
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 5,75*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 5,75*
5 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 5,89*
Lager 5766
60
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,02*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.