Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterhalterung L.377mm B.174mm H.485mm Tiefschwarz RAL 9005 2,87kg VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000818969
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KR0043
EAN/GTIN:
     4750553000168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinkanisterhalter
Benzinkanisterhalterung
Kanisterhalter
Kanisterhalterung
besonders stabile Ausführung · schwarz lackiert mit Gummipolsterung · Länge 377 mm · Lieferung ohne KanisterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,87kg
Weitere Informationen:
Marke:
VALPRO
Länge:
377 mm
Breite:
174 mm
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
NUEB
Magnethaltekraft:
Kraftstoffkanister 20 l
Gewindeanschluss Düse:
485 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 20l, benzinkanisterhalter, kunststoffkanister schwarz, Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
1
€ 5,59*
ab € 15,70*
€ 21,30*
1 Tag
130
1
€ 5,50*
ab € 16,30*
€ 21,79*
3 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 16,07*
€ 21,79*
5 Tage
130
1
€ 5,99*
ab € 16,39*
€ 21,97*
Lager 5766
130
1
€ 5,50*
ab € 17,62*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Valpro
KR0079
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.