Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 5l Signalblau RAL 5005 Stahlbl.0,9mm L230xB120xH310mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000818940
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN1459
EAN/GTIN:
     4750553001752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Marke:
VALPRO
Länge:
230 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Material:
Stahlblech
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Sichtfeld:
5 l
Fassungsvermögen:
NCEA
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 18.02.2022, Sprache: DE
Verfahren:
Gültig ab: 16.03.2011, Sprache: DE
Gewindeanschluss Düse:
310 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
1
€ 5,99*
ab € 12,72*
€ 17,95*
1 Tag
231
5
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 17,97*
1 Tag
231
1
€ 5,45*
ab € 12,86*
€ 18,04*
5 Tage
231
1
€ 5,99*
ab € 14,20*
€ 19,99*
Lager 5766
231
1
€ 5,50*
ab € 14,86*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
408.00-01
ab € 6,47*
Zubehör
Valpro
407.00-01
ab € 7,18*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,93*
Zubehör
Valpro
IL0228
ab € 5,77*
Zubehör
Valpro
IL0227
ab € 5,80*
Zubehör
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
Valpro
ILT0344
ab € 8,65*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,69*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.