Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber Schild-B.500mm Schild-H.350mm Stiel-L.1300mm LM FREUND VICTORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000818333
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     2000501
EAN/GTIN:
     4002408970493
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
schneeschieber alu
Leichtmetall · Klemmfix · Verstärkungsrippen · Stiellänge 1300 mm · nicht montiertWeitere technische Eigenschaften:· Schildhöhe: 350mm
Weitere Informationen:
Marke:
FREUND VICTORIA
Material:
Leichtmetall
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
NXBF
SNR:
Saisonartikel
Spannkraft:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnee, Schneeschaufeln, Winter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 21,53*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 15,85*
€ 21,63*
2 Tage
15
€ 5,50*
ab € 16,66*
€ 22,60*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 16,73*
€ 22,79*
Lager 5766
16
€ 5,50*
ab € 18,13*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.