Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband Aufdruck Achtung Versorgungsleitung B.150mm L.250m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000818321
Hersteller:
     multicoll Werth
Herst.-Nr.:
     16 035 150 250 01 1436
EAN/GTIN:
     4054773030869
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 150mm
trassenwarnband
Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · mit perforierten Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 · 150 mm breit · 250 m langWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Marke:
MULTICOLL
Länge:
250 m
Breite:
150 mm
Farbe:
gelb
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
NXCN
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 34,93*
€ 45,89*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 38,40*
€ 51,38*
Lager 5766
59
€ 5,50*
ab € 38,90*
€ 52,92*
4 Tage
60
€ 8,90*
ab € 44,327*
€ 57,667*
21 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,05*
€ 58,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,1556* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.