| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000818321 Herst.-Nr.: 16 035 150 250 01 14 EAN/GTIN: 4054773030869 |
| |
|
| | |
| Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit Aufdruck· mit perforierten Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 · 150 mm breit · 250 m langWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Farbe: | gelb | Länge: | 250 m | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Warnband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 38,49* | € 51,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,13* | € 53,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 44,367* | € 57,937* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,83* | € 58,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,10* | € 63,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,17932* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|