Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffang-Set ROOFWORXX KIT 20 EN353-2:2002 EN:354:2010 EN566:2017 5-tlg.SKYLOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000385810
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-400-20
EAN/GTIN:
     4030281308348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
bietet die perfekte Ausstattung zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen am Bau oder auf Dächern · das mitlaufende Auffanggerät 20 Meter (SKN BFD Sk11) ist dank seiner Kanteneignung hervorragend für das horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet · zudem beinhaltet das SET das kompakte und leistungsstarke Abseilgerät SIRIUS, welches im Notfall für eine Rettung eingesetzt werden kann · ein Stahlkarabiner mit Tri-Lock Sicherung (OVALSTEEL TRI) sowie zwei Bandschlingen (LOOP 26kN) komplettieren das Set · alle Komponenten werden im mitgelieferten DRYBAG verpackt und können so praktisch zum Einsatzort transportiert werden Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
SKYLOTEC
Länge:
20 m
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Auffangset, skylotec absturzsicherungs-set, absturzsicherungs set, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 497,27*
€ 567,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 498,67*
€ 567,04*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 503,40*
€ 568,95*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 499,95*
€ 569,51*
Lager 5766
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,75*
€ 847,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,73*
€ 1.008,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,52*
€ 957,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 792,63*
€ 943,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,74*
€ 914,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,10*
€ 900,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,75*
€ 888,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.