Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherungsset Hubarbeitsbühne EN361,EN353-2 3-tlg.MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000385106
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41101
EAN/GTIN:
     4260015713838
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Hubarbeitsbühne · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 33 Quick (4000 385 031), Auffanggerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. · Weitere technische Eigenschaften Anwendung: für vertikale und horizontale Anwendung · Ausführung: Auffanggurt MAS33 Quick, Auffanggerät MAS SK12-Hub 1,4m, 1 Gerätebeutel · Norm: EN361, EN353-2 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
MAS
EN ISO:
III
Umhüllung:
image/jpeg
Größe:
3
Typ:
prüfpflichtig
Werkstoffnummer:
others
Fassungsvermögen:
1,4 m
Bereich:
<b>Zugelassen bis 100 kg</b>
Außengewinde:
Gr. 1 (48-56)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, absturzsicherungsset mas, absturzsicherungs set, auffanggurt en 361, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,13*
€ 138,05*
3 Tage
40
€ 4,95*
ab € 113,29*
€ 144,07*
1 Tag
40
€ 5,50*
ab € 119,98*
€ 144,77*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 121,50*
€ 145,44*
Lager 5766
40
€ 5,50*
ab € 130,62*
€ 162,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.