Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.2,6m B.35mm m.Handh.+Fingerwirbelh. LC U 3000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4000365480
Herst.-Nr.:
     11-26351535-002600-001
EAN/GTIN:
     4032378222254
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · Zurrgurt zur Sicherung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Fahrzeugtransportern gemäß VDI 2700 · Festende 0,15 m / Losende 2,45 mWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
DOLEZYCH
Länge:
2,6 m
Breite:
35 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Handhebel + Fingerwirbelhaken
Fassungsvermögen:
TK17
SNR:
Hinweis: Gemäß VDI 2700 darf das Gurtband bei der Fahrzeugsicherung keinen Kontakt zum Reifen haben. Verwenden Sie deshalb bitte den Gurtcontroller Art-Nr. 4000 365 481!
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, dolezych spanngurt 35mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 35 mm, Gurtcontroller, PKW-Zurrgurte, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 17,02*
€ 22,50*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 17,21*
€ 22,60*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 24,21*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 18,64*
€ 24,77*
Lager 5766
20
1
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpanSet
D078531
ab € 9,67*
Sonstiges
SpanSet
D078532
ab € 16,28*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
42-06359996-001000-001
ab € 7,61*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-004000-001
ab € 15,30*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-004000-001
ab € 58,30*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-006000-001
ab € 16,44*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-006000-001
ab € 16,51*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-006000-001
ab € 83,21*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-008000-001
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.