Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Montagepistole Ergo X7 Ku.f.1K-PU-Pistolenschäume IRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000356206
Hersteller:
     Irion Dichtstoffe
Herst.-Nr.:
     781231I
EAN/GTIN:
     4026474812310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagepistole
Schaumpistole
montagepistole
stabile Kunststoffpistole · Transportrohr und Abzug aus Metall · Dosierspitze aus Messing · Adapter mit Antihaftkugel · optimierter Schaumdurchlass · softgummierter Handgriff · extra große StellschraubeWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: 1K-PU-Pistolenschäume
Weitere Informationen:
Marke:
IRION
Material:
Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
TE39
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 13.11.2018, Sprache: DE
Weitere Suchbegriffe: Montage-Pistolen, Montageschaum, Montageschaumpistolen, Pistolenschaum, PU-Schaum
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 16,14*
1 Tag
166
1
€ 5,50*
ab € 14,33*
€ 18,64*
3 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 14,34*
€ 18,64*
1 Tag
116
1
€ 5,59*
ab € 14,50*
€ 18,75*
Lager 5766
175
1
€ 5,50*
ab € 16,44*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000356205
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.