Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imprägniermittel Carbolak® naturbraun 5l Kanister KLUTHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000355800
Hersteller:
     Conti Coatings
Herst.-Nr.:
     031320330000-0205
EAN/GTIN:
     4005941006926
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzimprägnierung
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Imprägniermittel
Imprägnierung
naturbraunes Holzschutzmittel · unauffällig gegen Fäulnis und Pilzbefall für alle im Außenbereich verbauten Hölzer, bei denen gutes Eindringvermögen sowie Wasserfestigkeit (Abperleffekt) und Wetterbeständigkeit gefordert wirdWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Marke:
KLUTHE
Farbe:
naturbraun
Werkstoffeignung Stahl:
3652.00
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Sichtfeld:
5 l
Fassungsvermögen:
TK11
Lastdrehzahl:
GHS08
Ventilsteuerung:
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege ;;EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
Verpackung:
GHS08
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, holzimprägnierung, Holzbearbeitung, Holzöle, Holzpflege, Holzschutz, Imprägnieröl, Imprägnieröle, Öl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 5,50*
ab € 22,44*
€ 30,36*
3 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 27,38*
€ 32,51*
1 Tag
31
2
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 33,42*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 24,78*
€ 33,58*
Lager 5766
32
1
€ 4,90*
ab € 26,67*
€ 37,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,334* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conti Coatings
031320330000-0210
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.