Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imprägniermittel Carbolak® naturbraun 5l Kanister KLUTHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355800
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     031320330000-0205
EAN/GTIN:
     4005941006926
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzimprägnierung
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Imprägniermittel
Imprägnierung
naturbraunes Holzschutzmittel · unauffällig gegen Fäulnis und Pilzbefall für alle im Außenbereich verbauten Hölzer, bei denen gutes Eindringvermögen sowie Wasserfestigkeit (Abperleffekt) und Wetterbeständigkeit gefordert wird Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
naturbraun
Marke:
KLUTHE
VERORDNUNGWERT:
10
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
3652.00
REACH - H-Sätze:
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS08
REACH - UFI-Nummer:
6XHU-T0JK-R90A-NJ88

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, holzimprägnierung, Holzbearbeitung, Holzöle, Holzpflege, Holzschutz, Imprägnieröl, Imprägnieröle, Öl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 22,29*
€ 30,69*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 22,60*
€ 30,84*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 24,72*
€ 33,64*
3 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 24,81*
€ 34,09*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 25,30*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,52* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conti Coatings
031320330000-0210
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.