Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.Spirabel L.50m ID 32mm Rl.TRICOFLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000350037
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137357
EAN/GTIN:
     3506111373578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, SämaschinenEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und MaschinenbauTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 135mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Marke:
TRICOFLEX
Länge:
50 m
Farbe:
grün
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
TK90
Temperatur max.:
37 mm
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 07.07.2016, Sprache: DE
Tragfähigkeit:
32 mm
Bereifung:
2,5 mm
für Maschine:
5 bar
Breite ca.:
PVC
Generator:
PVC
Motor:
Wasserschlauch / Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Kabelfarbe:
15 bar
Glas-Ø:
-15 bis +60 °C
Schwenkradius:
-15 °C
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
60 °C
Stufenanzahl:
Feinmaschiges Polyestergewebe, mehrlagig
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch 50m, ansauggarnitur, saugschlauch tricoflex, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
637
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,49*
2 Tage
850
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,04*
€ 2,50*
2 Tage
850
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,51*
6 Tage
850
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,51*
Lager 5766
850
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,20* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tricoflex
137315
ab € 1,30*
Ähnlich
Tricoflex
137331
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.