Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE40 Maß 25mm 6bar L.100m BEVO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000300074
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0700013
EAN/GTIN:
     4019305312271
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m
Farbe: Schwarz mit Metermarkierung · ISO Druckrohre sind nur einsetzbar im Gartenbau und für landwirtschaftliche Brauchwasserversorgung (z.B. für Tiere)Weitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 2,7mm· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
BEVO
Länge:
100 m
Material:
PE 40
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
TKA9
Bohrleistung:
25 mm
Spindelhub:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: druckrohr, bevo druckrohr, Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
100
pro Meter
€ 52,95*
ab € 0,75*
€ 0,95*
2 Tage
200
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,30*
1 Tag
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,31*
1 Tag
200
100
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 1,33*
Lager 5766
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,03*
€ 50,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 50,04*
€ 59,55
pro Meter
ab 200 Meter
€ 47,94*
€ 57,05
pro Meter
ab 400 Meter
€ 47,24*
€ 56,22
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 46,03*
€ 54,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 5.004,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bevo
0706325
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.