Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-305106 Herst.-Nr.: 305106 EAN/GTIN: 4011890078501 |
| |
|
| | |
| Lamellenschleifer mit besonders geringer Abmessung. Schaftdurchmesser 3 mm. • Äußerst kleine Abmessungen • Hohe Anzahl Lamellen • Handgefertigt Weitere Informationen: | | Marke: | Rhodius Schleifwerkzeuge | Durchmesser: | 15 mm | Gewicht: | 0,05 | Andrückschraube: | 15 x 15 x 3,0 | Drehzahl max.: | 38200 U/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,97* | € 9,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 32,33* | € 32,33* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,56* | € 34,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,456* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|