Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1kg Eimer SOPRO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-3000264150
Hersteller:
     Sopro
Herst.-Nr.:
     74081
EAN/GTIN:
     4005734740815
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
Schnellzement
Zement
sopro mörtel
sehr schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · keine Rissbildung · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 2 min · Lagerfähigkeit ca. 6 MonateWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25°C· Verarbeitungszeit: ca. 2min· Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel)
Weitere Informationen:
Marke:
SOPRO
Werkstoffeignung Stahl:
13
Einsatzbereich:
WGK 1
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Akkukapazität:
Eimer
Sichtfeld:
1 kg
Fassungsvermögen:
TX80
Lastdrehzahl:
GHS05
Verfahren:
Gültig ab: 06.09.2021, Sprache: DE
Beschichtung:
N
Ventilsteuerung:
H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H318 - Verursacht schwere Augenschäden.;;H335 - Kann die Atemwege reizen.
Verpackung:
GHS05;;GHS07
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schnellzement, schnellzement 1 kg, Montage-Mörtel, Racofix, Schnellmörtel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
155
16
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 3,48*
2 Tage
155
16
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 3,51*
4 Tage
93
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,68*
€ 3,68*
4 Tage
116
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,81*
Lager 5766
155
16
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 3,87*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kartonagen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
ab 64 Kartonagen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 16 Kartonagen ( entspricht € 61,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sopro
74181
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.