Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-PUR-Schaum FM220 500 ml B2 gelb m.Einw.-Handsch.Dose ILLBRUCK


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-3000264081
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     347133
EAN/GTIN:
     8713465323936
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen, sowie zur Dämmung und Isolierung · er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · hohe Schall- und Wärmedämmung · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · schnelle Schneidbarkeit · CE1+ zertifiziertAdapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)Weitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 12 Monate· Farbe: gelb· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Marke:
ILLBRUCK
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
86.25
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
2
Sichtfeld:
500 ml
Fassungsvermögen:
TX89
SNR:
Entsorgungshinweis: Gebrauchte PU-Schaumdosen sind gefährlicher Abfall und gehören daher nicht in den Restmüll, Gelben Sack, Baumisch- oder Weißblechcontainer. Einzeldosen sind bei der kommunalen Schadstoffsammelstelle abzugeben (www.pdr.de/plz-suche), ab 6 Karton kann eine kostenfreie Abholung bei der PDR Recycling GmbH + Co KG angefordert werden. Tel.: 0800 7836736. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdr.de.
Verfahren:
GHS08
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
o_feica_01_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Piktogramm
Innen-Ø:
s_3000264081_de_20190405_de.pdf
Außen-Ø:
safety_data_sheet
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Sicherheitsdatenblatt
Arbeitsbereich:
application/pdf
Andrückschraube:
t_3000264081_de_20210701_de.pdf
Höhe gespannt:
data_sheet
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Technisches Datenblatt
Haltekraft F1:
application/pdf
Bauart:
t_3000264081_de_20170501_de.pdf
Fußgröße:
data_sheet
Länge geöffnet:
11
Hub:
Technisches Datenblatt
Länge gespannt:
application/pdf
Spannweite:
pdr_info_20210805_all.pdf
Außengewinde mm:
data_sheet
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Zusatzinfo_PDF
Beschichtung:
Druckgaspackungen
Drehzahl max.:
2.1
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.;;H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode;;H335 - Kann die Atemwege reizen.;;H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol;;EUH204 - Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen her
Sprache:
Gültig ab: 05.04.2019, Sprache: DE
Ausgangsanschluss:
Gültig ab: 01.07.2021, Sprache: DE
Durchflussleistung max.:
Gültig ab: 01.05.2017, Sprache: DE
Spiegel-Ø:
2
Nenn-Ø:
5F
Plattenstärke:
Aerosole
Platte:
D
Anwendung:
UN1950
Verpackung:
GHS02;;GHS07;;GHS08
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 500 ml, bauschaum, 1K-Montageschäume, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
12
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,62*
€ 6,94*
5 Tage
90
12
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 6,94*
1 Tag
90
12
pro Box
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,98*
3 Tage
90
12
pro Box
€ 4,99*
ab € 6,09*
€ 7,59*
Lager 5766
90
12
pro Box
€ 5,50*
ab € 6,16*
€ 7,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Box
ab 24 Boxen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Box
ab 48 Boxen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Box
ab 60 Boxen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Box
ab 120 Boxen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 93,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,76*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,04*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,23*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,56*
Zubehör
CPG
399716
ab € 0,26*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.