| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019608497 Herst.-Nr.: 347133 EAN/GTIN: 8713465323936 |
| | |
|
| | |
| 1K-PUR-Schaum FM220 500 ml B2 gelb m.Einw.-Handsch.Dose ILLBRUCK mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen, sowie zur Dämmung und Isolierung · er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · hohe Schall- und Wärmedämmung · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · schnelle Schneidbarkeit · EC1+ zertifiziert Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004) Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 12 Monate · Farbe: gelb · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | eClassID: | 22170302 | HerstellerNr: | 347133 | Werksnummer: | 3000264081 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 240,00 | Gewicht netto Kg: | 0,640000 | Gewicht brutto Kg: | 0,640000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 500 ml | Produktart: | Einweghandschuh |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,63* | € 7,03* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 5,66* | € 7,07* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,66* | € 7,10* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,59* | ab € 5,97* | € 7,40* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 6,02* | € 7,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 92,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|