Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-300003 Herst.-Nr.: 300003 EAN/GTIN: 4011890020821 |
| |
|
| | |
| Aluminiumoxyd-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine hohe Abtragsleistung auf Stahl. • Gute Zerspanungsleistung • Hohe Lebensdauer • Geringer Funkenflug Weitere Informationen: | | Marke: | Rhodius Schleifwerkzeuge | Durchmesser: | 115 mm | Gewicht: | 0,7 | Andrückschraube: | 115 x 22,23 | Drehzahl max.: | 13300 U/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, rhodius fiberscheibe, metall-exzenterschleifblatt 115 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,15* | € 9,15* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 7,09* | € 10,57* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 9,64* | € 13,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2836* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|