Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QRC 411 Quick change discs, 76 mm Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
QRC 411 Quick change discs, 76 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     5766-295321
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295321
EAN/GTIN:
     4014855124442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe p 60
schleifbockscheibe
Selbstschärfendes Zirkonkorund sorgt für eine hohe Abtragsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
76 mm
Gewicht:
0,55 KG
Körnung:
60
Hitzeschutz max.:
20000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schnellwechselsystem, Gewebeschleifscheibe, Quick Change Disc
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,025*
€ 65,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 66,01*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 51,17*
€ 68,305*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,45*
€ 68,775*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,55*
€ 75,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,305*
€ 81,28295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 63,07*
€ 75,0533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,19*
€ 74,0061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,89*
€ 70,0791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.