Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONZA. S1P ESD-Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-266000-49
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     266000-49
EAN/GTIN:
     4018949661882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leichter ESD-Sicherheitshalbschuh im trendigen Look aus atmungsaktivem Mesh-Gewebe und Reflexstreifen auf der Zunge, rutschfeste PU-Laufsohle mit Energieaufnahme im Fersenbereich, Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetik-Zwischensohle, Schuhklasse S1P
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,19 kg
Länge:
31,5 cm
Breite:
18,5 cm
Größe:
49
Typ:
S1P-Schutzschuhe
Farbe:
anthrazit
PSA-Kategorie:
II
Material:
Mesh Gewebe
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paar
ab 4 Paar
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,42*
€ 86,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.