Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius XT70 Extradünne Trennscheibe 100 x 1,0 x 16,00 208697


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-208697
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     208697
EAN/GTIN:
     4011890071007
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen.

• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
100 mm
Gewicht:
1,05
Andrückschraube:
100 x 1,0 x 16,00
Drehzahl max.:
15280 U/min
Weitere Suchbegriffe: dünnblech-trennscheibe 100x1x16, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 100 mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,99*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 30,94*
€ 42,40*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 43,92*
€ 43,92*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,40*
€ 50,456
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,70*
€ 44,863
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.