Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius XT38 Extradünne Trennscheibe 115 x 1,5 x 22,23 203877


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-203877
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     203877
EAN/GTIN:
     4011890050576
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
1,7
Andrückschraube:
115 x 1,5 x 22,23
Drehzahl max.:
13300 U/min
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,5x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,53*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 52,88*
€ 70,02*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 74,42*
€ 74,42*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 101,12*
€ 124,71*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,72*
€ 81,7768
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,49*
€ 74,3631
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 55,10*
€ 65,569
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 53,81*
€ 64,0339
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 52,88*
€ 62,9272
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.