Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode CITOREX E 38 2 RB 12 3,2x350mm niedriglegiert OERLIKON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-166837
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000258270
EAN/GTIN:
     4028659108959
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

Stabelektrode CITOREX E 38 2 RB 12 3,2x350mm niedriglegiert OERLIKON

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12 AWS A-5.1: E 6013 niedriglegiert · rutilbasisch-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: mit besonderer Eignung zum röntgensicheren Schweißen von Wurzel-, Füll- und Decklagen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau · hervorragende Spaltüberbrückbarkeit und Klettereigenschaften · Strom tief absenkbar · sehr gute Beherrschbarkeit von Zwangspositionen, deshalb wird CITOREX auch in der Schweißerausbildung sehr geschätzt · CITOREX ist durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet · für ein feinschuppigeres Nahtbild kann als Decklage FINCORD DB eingesetzt werden Grundwerkstoffe: unlegierte Baustähle S 235 - S 355 · Kesselbleche P 235 GH - PZ 95 GH · Rohrstähle L 210 - L 360 · Schiffbaustähle · Stahlguss GP 240, GP 280 Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE Stromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 130 Stück • Länge: 350mm • Legierung: niedriglegiert • Gewicht: 4,3kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,3 kg
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißelektroden, Stabelektroden, schweißelektroden oerlikon overcord 3,2 x 350 mm, elektroden-schweißgeräte, schweißelektroden oerlikon, schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Oerlikon, Citorex, W000258270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 390.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 780 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 390000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.