Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Thermanit AW E 19 12 3 Nb R 3 2 2,5x350mm hochlegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-166682
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     68316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2,5x350
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Thermanit AW E 19 12 3 Nb R 3 2 2,5x350mm hochlegiert

Normbezeichnung: EN 1600: E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4: E 318-17 Wst.-Nr. 1.4576 rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: nichtrostend · IK-beständig (Naßkorrosion bis 400 °C) · korrosionsbeständig wie artgleiche CrNiMo-Stähle · Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen -stabilisierten und nichtstabilisierten- austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten Grundwerkstoffe: TÜV-eignungsgeprüfter Grundwerkstoff 1.4583 - X10CrNiMoNb 18-12, AISI 316L, 316Ti, 316Cb Gefüge: Austenit mit Ferritanteil Zulassungen: TÜV (Kennblatt Nr. 00607) / DB (Zulassungs-Nr. 30.132.09), Controias Stromart = + / ~ Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages u. RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 200 Stück • Länge: 350mm • Legierung: hochlegiert • Gewicht: 4,3kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
4,3 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 19 12 3 Nb R 3 2
Umhüllung:
rutil
Farbe:
image/jpeg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Phoenix, Thermanit, AW, 68316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.