| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-166666 Herst.-Nr.: 68261 EAN/GTIN: 4038588682611 |
| |
|
| | |
| Stabelektrode Thermanit JEW 308 L-17 E 19 9 L R 3 2 4x350mm hochlegiert BÖHLER Normbezeichnung: EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4: E308L-17 Wst.-Nr. 1.4316 hochlegiert · rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete nichtrostend · IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) · korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi(N)-Stähle/Stahlgusssorten · gute Beständigkeit gegen Salpetersäure, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen-stabilisierten und nichtstabilisierten-austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten · kaltzäh bis -105 °C Grundwerkstoffe: TÜV-eignungsgeprüfte Grundwerkstoffe 1.4311 - X2CrNi 18-10 · 1.4550 - X6CrN Nb 18-10 · AISI 304, 304L, 304 LN, 302, 321, 347 · ASTM A157 Gr. C9 · A320 Gr. B8C od. D Zulassungen: TÜV (Kennblat Nr. 00558) / DB (Zulassungs-Nr. 30.132.07) Stromart = + / ~ Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages u. RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 85 Stück • Länge: 350mm • Legierung: hochlegiert • Gewicht: 4,3kg Weitere Informationen: | | Marke: | BÖHLER | Länge: | 350 mm | Farbe: | image/jpeg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Phoenix, Thermanit, JEW, 68261 |
| | |
| |