Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix SH Gelb R E 38 2 RB 12 2,5x350mm niedriglegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-166521
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     18994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Phoenix SH Gelb R E 38 2 RB 12 2,5x350mm niedriglegiert

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12 EN ISO 2560-B: E 4303 AU AWS A 5.1: E 6013 AWS A 5.1M: E 4313 rutilbasischumhüllt für un- und niedriglegierte Stähle Eigenschaften und Anwendungsgebiete: ausgezeichnete Klettereigenschaften · leichte Handhabung in Zwangslagen · besonders geeignet für röntgensauberes Schweißen von Rohrrundnähten · auch bei engen Luftspalten ein gutes, porenfreies Durchschweißen · Einsetzbar im Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter-, Stahl- und Schiffsbau Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355J2, Schiffsbaustähle Zul.-Grad 3, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH · ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A,B,C · A135 Gr. A,B · A283 Gr. A,B,C,D · A366, A285 Gr. A,B,C · A500 Gr. A,B,C · A570 Gr. 30,33,36,40,45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A,B · A907 Gr. 30,33,36,40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42-X52 Zulassungen: BV / LR / ABS / GL / DNV / TÜV (Kennblatt Nr. 01591) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.20) Stromart = -/ ~ Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 225 Stück • Länge: 350mm • Legierung: niedriglegiert • Gewicht: 4,4kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
4,4 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 38 2 RB 12
Umhüllung:
rutilbasisch
Typ:
unlegiert
Farbe:
image/jpeg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Phoenix, SH Gelb, 18994
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 675.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 225 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 225 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1125 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 675000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.