Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Thermanit 30/10W E 29 9 R 12 2,5x300mm hochlegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-166485
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     15564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Thermanit 30/10W E 29 9 R 12 2,5x300mm hochlegiert

Normbezeichnung: EN ISO 3851-A: E 29 9 R 1 2 AWS A5.4: E 312-16(mod.) Wst.-Nr. 1.4337 rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: nichtrostend · (Naßkorrosion bis 300 °C) · hohe Warmrißsicherheit · gute Zähigkeit bei hoher Streckgrenze, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen, artähnlichen Stählen/Stahlgusssorten · zähe Verbindungen an un-/niedriglegierten Baustählen höherer Festigkeit, an Manganhartstahl und CrNiMn-Stählen, zwischen artverschiedenen Werkstoffen z.B. zwischen nichtrostenden oder hitzebeständigen und un-/niedriglegierten Stählen/Stahlgußsorten Grundwerkstoffe: DB-zugelassene Grundwerkstoffe 1.4006 - X10Cr13, X120Mn12, S235 (St 37), E295 (St 50) Verwendung für Verbindungsschweißungen an bedingt schweißgeeigneten un- und niedrig legierten Stählen höherer Festigkeit · Einsatz als spannungsverminderte Pufferanlage beim Auftragen an Kalt- und Warmarbeitswerkzeugen · weiteres für Verbindungen an Mn-Hartstahl und Cr-Ni-Mn- Stahl sowie für Mischverbindungen an Stählen unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung bzw. Festigkeit Zulassungen: DB (Zulassungs-Nr. 10.132.11) Stromart = + / ~ Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages u. RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 215 Stück • Länge: 300mm • Legierung: hochlegiert • Gewicht: 3,7kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
3,7 kg
Länge:
300 mm
EN ISO:
E 29 9 R 12
Umhüllung:
rutil
Farbe:
image/jpeg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Phoenix, Thermanit, 30/10W, 15564
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 107.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 215 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 215 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 430 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 860 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1075 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1720 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2150 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 107500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.