Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Blau E 42 0 RC 11 2,5x250mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-166477
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250 fincord
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1 EN ISO 2560-B: E 4313 A AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013 AWS A5.1M: E4313 unlegiert · rutil-celluloseumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 m) · ausgezeichnete Fallnahteigenschaften ·einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) Grundwerkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 - S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8 Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2 Feinkornbaustähle bis P355N schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl) ASTM A36 u. A53 Gr. alle, A106 Gr. A, B, C, A135 Gr. A, B, A283 Gr. A, B, C, D, A366, A285 Gr. A, B, C, A500 Gr. A, B, C, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A607 Gr. 45, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50, API 5 L Gr. B, X42 - X52 Zulassungen: TÜV (00425), DB (10.014.86), ABS, BV, LR, DNV GL, CE Stromart = DC - / AC · Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 275 Stück ·Gewicht 3,5 Kg Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
3,5 kg
Länge:
250 mm
EN ISO:
E 42 0 RC 11
Umhüllung:
rutilcellulose
Typ:
unlegiert
Farbe:
image/jpeg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, schweißelektrode 2, 5x350 mm, Phoenix Blau, unlegiert, E-Handschweißen, Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 825.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 275 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 275 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1375 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 825000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.