Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 33 BK Streifen kletthaftend, 93 x 178 mm Korn 180 Lochform GL17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
PS 33 BK Streifen kletthaftend, 93 x 178 mm Korn 180 Lochform GL17
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-148047
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     148047
EAN/GTIN:
     4014855022274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Die kletthaftenden Schleifscheiben und Schleifstreifen PS 33 BK von Klingspor sind ideal für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel und Holz. Die relativ leichte Papierunterlage (B-Papier) eignet sich sehr gut für den Flächenschliff per Hand. Die Schleifscheiben und Schleifstreifen PS 33 BK überzeugen durch ihre vielfältigen Einsatzbereiche, ihre hohe Abtragsleistung und ihre einfache Montage durch die Kletthaftung. Hochwertiges Schleifpapier zur Bearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel, Autoreparaturbereich. Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
0,74 KG
Länge:
178 mm
Körnung:
180
Breite:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenterschleifblatt klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p180, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifklötze, Schleifblöcke, Schleifstreifen kletthaftend, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
500000
10000
Frei Haus
ab € 0,2744*
€ 0,3344*
8 Tage
500000
10000
Frei Haus
ab € 0,2753*
€ 0,3356*
3 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,2276*
€ 0,3418*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,258*
€ 0,368*
Lager 5766
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,2591*
€ 0,3695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.