Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 33 CK Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 60 Lochform GLS2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
PS 33 CK Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 60 Lochform GLS2
Artikel-Nr.:
     5766-147226
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     147226
EAN/GTIN:
     4014855055340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor bietet das kletthaftende PS 33 CK in verschiedenen Formen für alle gängigen Handschleifgeräte an: als dreieckiges Schleifblatt für Multischleifer und Dreieckschleifer, als runde Schleifscheibe für Exzenterschleifer und als Schleifstreifen für Schwingschleifer und als Bogen für den Handschliff. PS 33 CK ist ideal für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtel und Holz geeignet. Die Papierunterlage aus leichtem C-Papier eignet sich gut für den Flächenschliff. Hochwertiges Klettprodukt, insbesondere zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel. Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
150 mm
Gewicht:
1,18 KG
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Klettscheiben, Haftscheiben, Schleifscheibe, Haftscheibe, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Klettronde, Ronden für Marmorierkörper, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,34*
€ 62,95*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,08*
€ 63,42*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,42*
€ 75,4698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,26*
€ 70,5194
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,06*
€ 69,0914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,54*
€ 64,9026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.