Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 33 CK Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 120 Lochform GLS2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
PS 33 CK Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 120 Lochform GLS2
Artikel-Nr.:
     5766-147225
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     147225
EAN/GTIN:
     4014855030484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor bietet das kletthaftende PS 33 CK in verschiedenen Formen für alle gängigen Handschleifgeräte an: als dreieckiges Schleifblatt für Multischleifer und Dreieckschleifer, als runde Schleifscheibe für Exzenterschleifer und als Schleifstreifen für Schwingschleifer und als Bogen für den Handschliff. PS 33 CK ist ideal für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtel und Holz geeignet. Die Papierunterlage aus leichtem C-Papier eignet sich gut für den Flächenschliff. Hochwertiges Klettprodukt, insbesondere zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel. Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
150 mm
Gewicht:
0,84 KG
Körnung:
120
Weitere Suchbegriffe: Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifscheiben 150 mm k120, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Klettscheiben, Haftscheiben, Schleifscheibe, Haftscheibe, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Klettronde, Ronden für Marmorierkörper, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,85*
€ 51,55*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,80*
€ 51,94*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,94*
€ 61,8086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,44*
€ 58,8336
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 48,43*
€ 57,6317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,47*
€ 55,2993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,41*
€ 54,0379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,80*
€ 44,982
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.