Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß- u.Spanntisch Prof.Extreme 8.7 L2400xB1200xH150mm Tisch-H.850mm m.Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1206760734
Hersteller:
     Bernd Siegmund
Herst.-Nr.:
     220030.XD7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtische siegmund
mit Diagonalraster · Bohrungs-Ø von 22 mm · Materialstärke des Tisches von ca. 17 - 19 mm · Tischplatte gefertigt aus doppelt gehärtetem und beschichtetem Werkzeugstahl (750 Vickers) · Seitenwangen gefertigt aus Stahl S355J2+N (St 52/3) · Rasterlinien im Abstand von 100 mm erleichtern den Aufbau der Vorrichtung · Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 725kg· Höhe: 150mm
Weitere Informationen:
Marke:
SIEGMUND
Länge:
2400 mm
Breite:
1200 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Füße
Fassungsvermögen:
SQ01
SNR:
1x 220030.XD7.T1 Tischplatte, 6x 220858.X Füße
Hobelbereich:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Lochtisch, Schweißtische, Spanntische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.538,99*
€ 4.901,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.195,11*
€ 5.563,53*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.901,92*
€ 5.833,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.734,41*
€ 5.633,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.664,44*
€ 5.550,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.581,28*
€ 5.451,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.538,99*
€ 5.401,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernd Siegmund
223100
ab € 1.844,79*
Zubehör
Bernd Siegmund
223200
ab € 2.944,82*
Zubehör
Bernd Siegmund
223300
ab € 3.808,19*
Zubehör
Bernd Siegmund
4-223400
ab € 6.333,05*
Zubehör
Bernd Siegmund
4-223500
ab € 7.890,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.