| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1206760222 Herst.-Nr.: 161868 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bei der Baureihe D150 touch handelt es sich um Drehtische für Elektroden-, MIG/MAG, TIG und Plasmaschweißen sowie für das Plasmaschneiden · der Stromabnehmer für 400 A (34 V) bei 80 % Einschaltdauer ausgelegt · verfügen über ein großes Display und ermöglichen eine einfache, intelligente Bedienung · konstante Drehzahl ist auch im unteren Drehzahlbereich und bei asymmetrischer Last garantiert · Anzeige und Einstellung der Schweißgeschwindigkeit nach Eingabe des Bauteildurchmessers, Umschaltung 2-/4-Takt-Betrieb und Rechts-Linkslauf, Anschluss für externen Fußschalter oder Fußfernregler, Bedienfeld mit Schutzklappe, intuitive und sprachunabhängige Bedienung über Touchdisplay oder Drehgeber, auch mit HandschuhenWeitere technische Eigenschaften:· Ansteuerung: manuell, Option Automatenanschluss· Endschalterüberlappung: Option· Gewicht: 55kg· Drehzahlregelung: 1:200· Schnittstelle für externe Bedienung: Fußschalter, Hand- und Fußregler· Innendurchlass: 150mm· Netzanschlussleitung: 3 x 2,5mm²· Frequenz: 50/60Hz· Stromabnehmer bei 80 % ED: 400 A / 34 V· Drehmoment max.: 50Nm· Netzspannung: 230 - 240V· Kippwinkel - Planscheibe: 135°· Zentrierbohrung-Ø: 25 mm / tief: 154 mm Weitere Informationen: | | Marke: | MERKLE | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Fassungsvermögen: | SX07 | Betriebstemperatur: | E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Automatisierung, Drehtische, Kipptische |
| | |
| |