| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1206760149 Herst.-Nr.: 157.188 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bei der Baureihe D53/25 und D53/70 handelt es sich um Drehtische für Elektroden-, MIG/MAG, TIG und Plasmaschweißen sowie für das Plasmaschneiden · die Geräte sind in zwei verschiedenen Tischhöhen (320 bzw. 800 mm) und in zwei verschiedenen Drehzahlbereichen (siehe technische Daten) verfügbar · der Stromabnehmer ist für 400 A (34 V) bei 80 % Einschaltdauer ausgelegt · Netzanschlussleitung: 5 m mit SchutzkontaktsteckerBedienungselemente und FunktionenHauptschalter: Steuerung ein/ausSchalter: Drehen ein/ausSchalter: Drehen links/rechtsPotentiometer: DrehzahlSchalter: 2-Takt/4-TaktSteckdose (10 polig): Fußschalter, Fernschalter oder Fernregler (Zubehör)Optional auf Anfrage:Die Montage des Spannfutters auf der Planscheibe des Drehtischs muss zentriert erfolgen · dazu wird bei der Bestellung eines Drehtischs die Option "werkseitig zentrierte Montage des Spannfutters auf Drehtisch-Planscheibe" angeboten · bei Bestellung ist die Angabe des gewünschten Spannfutters erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Ansteuerung: manuell· Endschalterüberlappung: nein· Gewicht: 44kg· Drehzahlregelung: 1:10· Schnittstelle für externe Bedienung: Fußschalter, Hand- und Fußregler· Innendurchlass: 10mm· Netzanschlussleitung: 3 x 2,5mm²· Frequenz: 50/60Hz· Stromabnehmer bei 80 % ED: 400 A / 34 V· Drehmoment max.: 2,5 - 15Nm· Netzspannung: 230 -240V· Kippwinkel - Planscheibe: 135°· Zentrierbohrung-Ø: 3 mm / tief: 50 mm Weitere Informationen: | | Marke: | MERKLE | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Fassungsvermögen: | SX07 | Lastdrehzahl: | Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung | Betriebstemperatur: | E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Automatisierung, Drehtische, Kipptische |
| | |
| |