Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SUPERFONTE Ni E C Ni-CI 1 3,2x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1205750516
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000258508
EAN/GTIN:
     4028659251006
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
oerlikon stabelektrode 3,2x350
schweißelektroden oerlikon

Stabelektrode SUPERFONTE Ni E C Ni-CI 1 3,2x350mm

Normbezeichnung: EN ISO 1071 : E C Ni-CI 1 AWS A5.15: E Ni-CI basisch-graphitisch umhüllt für Gußeisen Eigenschaften und Anwendungsgebiete: mit Reinnickel-Kernstab für artfremdes Verbindungs- oder Auftragschweißen von Gusseisen ohne oder mit nur geringer Vorwärmung bis etwa 300 °C · bevorzugte Anwendungsgebiete sind das Schweißen von Rissen in Teilen aus allen Gusseisensorten sowie grundsätzlich Schweißarbeiten an Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL/GG) · gute Bindung auch an alte Gusswerkstoffe · leichtes Zünden · stabiler Lichtbogen · fein gezeichnete Raupenoberfläche · wenig Wärme einbringen · kurze Raupen (ca. 10 bis 30 mm) schweißen · zum Verringern der Schrumpfspannungen Naht aus der Schweißhitze sofort abhämmern · das Schweißgut ist spanend bearbeitbar Grundwerkstoffe: EN-GJL-100 EN-GJL-350 (GG-10 - GG-35), EN-GJMB-350 EN-GJMB-700 (GTS 35-10 - GTS 70-02), EN-GJS-400 EN-GJS-700 (GGG-40 - GGG-70), EN-GJMW-350 EN-GJMW-360 (GTW 35-04 - GTW S 38) Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 85 Stück • Länge: 350mm • Gewicht: 3,2kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
2,7 kg
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden für gusseisen, schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Oerlikon, Superfonte, W000258508
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 42.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 170 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 255 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 425 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 510 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 850 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 42500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.