Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SUPRANOX RS 312 E Z (29 9) R 12 3,2x350mm hochlegiert 55 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1205750512
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000258456
EAN/GTIN:
     4028659253130
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
oerlikon stabelektrode 3,2x350
schweißelektroden oerlikon

Stabelektrode SUPRANOX RS 312 E Z (29 9) R 12 3,2x350mm hochlegiert 55 St.

Normbezeichnung: EN ISO 3581-A: E Z (29 9) R 12 AWS A5.4: ~E 312-16 hochlegiert · rutil-umhüllt für korrosions- und hitzebeständige Stähle Eigenschaften und Anwendungsgebiete: für schwer schweißbare Stähle, Mischverbindungen, verschleißbeständige Auftragungen, Pufferlagen · Härte ca. 220 HB · weites Anwendungsgebiet in Reparatur und Instandhaltung von Maschinen, Antriebsteilen und Werkzeugen · das höherfeste Cr-Ni-Schweißgut (Delta-Ferrit ca. 50 %) ist sehr risssicher, rostfrei und zunderbeständig bis 1100 °C · einfache Verschweißbarkeit · feintropfiger Werkstoffübergang · leicht lösbare Schlacke · gutes Nahtaussehen Grundwerkstoffe: schwer schweißbare Stähle Ferrit Austenit Verbindungen (schwarz/weiß) Zulassungen: DB Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 55 Stück • Länge: 350mm • Legierung: hochlegiert • Gewicht: 3,6kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
2 kg
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Oerlikon, Superfonte, W000258508
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 27.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 110 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 165 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 275 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 330 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 27500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.