Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SUPRANOX RS 312 E Z (29 9) R 12 2,5x300mm hochlegiert 28 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1205750510
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000258455
EAN/GTIN:
     4028659253109
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden oerlikon 2,5x300
schweißelektroden oerlikon

Stabelektrode SUPRANOX RS 312 E Z (29 9) R 12 2,5x300mm hochlegiert 28 St.

Normbezeichnung: EN ISO 3581-A: E Z (29 9) R 12 AWS A5.4: ~E 312-16 hochlegiert · rutil-umhüllt für korrosions- und hitzebeständige Stähle Eigenschaften und Anwendungsgebiete: für schwer schweißbare Stähle, Mischverbindungen, verschleißbeständige Auftragungen, Pufferlagen · Härte ca. 220 HB · weites Anwendungsgebiet in Reparatur und Instandhaltung von Maschinen, Antriebsteilen und Werkzeugen · das höherfeste Cr-Ni-Schweißgut (Delta-Ferrit ca. 50 %) ist sehr risssicher, rostfrei und zunderbeständig bis 1100 °C · einfache Verschweißbarkeit · feintropfiger Werkstoffübergang · leicht lösbare Schlacke · gutes Nahtaussehen Grundwerkstoffe: schwer schweißbare Stähle Ferrit Austenit Verbindungen (schwarz/weiß) Zulassungen: DB Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 28 Stück • Länge: 300mm • Legierung: hochlegiert • Gewicht: 1,8kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
1,7 kg
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Oerlikon, Superfonte, W000258508
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 47.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 285 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 475 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.