Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißstab W-1.4842 D.1,6mm Stablänge 1000mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750446
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 2520 ISO 14343-B: SS 310 Werkstoff-Nr.: 1.4842 AWS-Bezeichnung: ER 310 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen und Stahlgußsorten · zunderbeständig bis 1200 °C · hochleg. WIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4832, 1.4837, 1.4840, 1.4841, 1.4845, 1.4846, 1.4713, 1.4742, 1.4762 Zulassungen auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
1,6 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4842
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 1,6 mm edelstahl, wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schweißstäbe, WIG Stab, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 21,94*
€ 26,11
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 21,24*
€ 25,28
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 20,84*
€ 24,80
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 20,39*
€ 24,26
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 19,46*
€ 23,16
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 16,81*
€ 20,00
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.