Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißstab W-1.4576 D.2,4mm Stablänge 1000mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750258
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 12 3 Nb ISO 14343-B: SS318Si ASTM/AWS/SFA-5.9: ER318Si Werkstoff-Nr.: 1.4576 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. WIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583, 1.4581, 1.4573 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30 ISO 20172: Gruppe 8.1 Zulassungen: TÜV / DB · Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
2,4 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4576
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, wig schweißdraht 2,4mm, Schweißstäbe, WIG Stab, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 18,25*
€ 21,72
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 17,49*
€ 20,81
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 17,16*
€ 20,42
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 16,82*
€ 20,02
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 16,18*
€ 19,25
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 13,77*
€ 16,39
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.