Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißstab W-1.4316 D.1mm Stablänge 1000mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1205750227
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     43161011
EAN/GTIN:
     4251435503000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 L Si ISO 14343-B: SS308LSi ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi Werkstoff-Nr.: 1.4316 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. WIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29 ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo) Zulassungen: TÜV / DB · Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4316
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, wig schweißdraht 1mm, Schweißstäbe, WIG Stab, Zusatzwerkstoffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 35,425*
€ 46,025*
4 Tage
45
1
€ 7,99*
ab € 37,21*
€ 48,12*
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 43,81*
€ 56,72*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 60,66*
€ 75,54*
Lager 5766
10
1
€ 4,90*
ab € 63,71*
€ 82,39*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 82,39*
€ 98,0441
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 79,53*
€ 94,6407
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,34*
€ 90,8446
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 73,67*
€ 87,6673
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 63,71*
€ 75,8149
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 12,742* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.