Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftset m.Absaugarm Schlauchausführung L.4m 0,75 kW 1000 m³/h KEMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1203730242
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     79004201
EAN/GTIN:
     4250616420181
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Schweißrauchabsaugschlauch
Das Abluftset besteht aus einem Absaugarm in 2 - 7 m Länge, einem Ventilator mit Wandhalter und einem Motorschutzschalter · es kommt überall dort zum Einsatz, wo eine Filterung der abgesaugten Luft nicht zwingend erforderlich ist · Absaugarme eignen sich hervorragend für das Absaugen von Schweißrauch, Gasen, Dämpfen und leichten Stäuben · Der Absaugarm in Schlauchausführung besteht aus einem innenliegenden Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung und einem Polyestergewebeschlauch mit PVC-Beschichtung und eingeschweißter Stahldrahtspirale · Absaughaube um 360° drehbar · Gehäuse und Flügelgrad der Ventilatoren aus funkensicherem Siluminguss · Flügelrad statisch und dynamisch gewuchtet · ausgezeichnete Laufeigenschaften bei minimaler Geräuschentwicklung · pulverbeschichtetes Gehäuse · Lieferung inkl. Anschlussflansch für Abluftrohrleitung, Ø 160 mm · Weitere Armlängen auf Anfrage lieferbar. · Weitere technische Eigenschaften Absaugleistung: 1000m³/h · Motorleistung: 0,75kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Marke:
KEMPER
Absaugarmlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Abluftsets, Absaugarme, Rauchabsaugung, Schweißrauchabsaugung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,97*
€ 1.323,27*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,98*
€ 1.567,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.841,36*
€ 1.910,28*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,27*
€ 1.574,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,91*
€ 1.527,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.257,71*
€ 1.496,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,44*
€ 1.474,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,04*
€ 1.454,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,97*
€ 1.447,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.