Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer 821 Formiergas 200bar Doppelflowmeter 50l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201711828
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     821Z013-FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
harris druckminderer
mit Doppelflowmeter · Druckminderer für zwei Gasversorgungsquellen mit separater Kontrolle der Gas-Durchflussmengen · verchromtes Gehäuse · Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit · werkseitig voreingestellter Ausgangsdruck von 3,5 bar · Nadelventile mit weichem Ventilsitz für höchste Genauigkeit · Eingang hinten · 7 Jahre Garantie (beschränkt) · hergestellt von Harris in EU nach ISO 2503
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
Gasart:
Formiergas
Ausgangsanschluss:
G3/8" LH
Durchflussleistung max.:
50 l/min
Eingangsdruck:
200 bar
Flaschenanschluss:
W21,80 x 1/14" LH
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, Flaschendruckminderer, Schutzgasregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.