| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1201711651 Herst.-Nr.: SET-HVAC-196-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PROFESSIONAL HVACKITS · mit Propan und Sauerstoff betrieben · Flammentemperatur von bis zu 2.800°C · zum Hartlöten, Anwärmen, Glühen und Schmelzen sämtlicher Metalle sowie Nicht-Eisenmetalle (z. B. Messing, Kupfer, Blei, etc.) · geeignet für Installations- und Wartungsarbeiten (Kälte/Klima, Sanitär/Heizung, Dachdecker/Spengler)Weitere technische Eigenschaften:· Gasart: Propan Weitere Informationen: | | Marke: | HARRIS | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Schweißarten: | Handgriff, leere Gasflaschen | Fassungsvermögen: | SC07 | SNR: | Lieferumfang: Tragegestell, Rückschlagsicherungen, Schlauchpaket 5 m, Griffstück 19-6, Löteinsätz mit Lötdüse Gr. N3, biegsamer Löteinsatz Gr. N4, Druckminderer Propan u. Sauerstoff, Gasanzünder, leere Gasflaschen - Propan 0,425 kg, Sauerstoff 2 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Propan-Kleinflasche, Propankleinstflasche, propan garnituren, Hart-/Weichlötgarnituren, Hartlöten, Hartlötgarnituren, Kupferrohr, Propanlöten, Weich-/Hartlötgarnituren, Weichlöten, Weichlötgarnituren |
| | |
| |